Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie 10 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 3046A
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
Artikelnummer 3046A
EAN/GTIN 4946368843353
Nummer fabrikant 3046A
L-nummer L40010 14227

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard, metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Grote wijzerplaat vergemakkelijkt het aflezen van de meetwaarde. ø = 78 mm. Gradatie 0.01 / 0.001 mm.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 10 mm
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat