Performance freeshouder met koelkanaalboringen, HSK-A 63 kort, Span−⌀ D1: 16mm

Artikelnummer: 304450 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span−⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Opname HSK-A 63 kort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Vorm A
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 48,5 mm
⌀ D2 43 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 304450 16
EAN/GTIN 4062406114701
Nummer fabrikant 304450 16
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Alle schachten speciaal bewerkt.
  • Inclusief 4 koelkanaalboringen.

Voordeel:

  • Geen uittrekken van de frees, ook geen eenmalige ruk.
  • Geoptimaliseerde contour − dempend gedrag.
  • Aangenaam te hanteren dankzij dubbele schroefdraad.
  • Schachtbreuken van de frees zijn onwaarschijnlijk.
  • Precisie-uitvoering.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB. Uitstekend geschikt voor het TPC‑frezen resp. toepassingen met hoge voedingen. Geen uittrekken van de frees, nauwkeurige rondloop, proceszekerheid!

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

Aanhaalmoment 23 Nm; Torx-maat T40.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen