Weldonhouder, HSK-A 100 A = 160, Span-⌀ D1: 32mm

Artikelnummer: 304410 32
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 32 mm
Opname HSK-A 100 A = 160
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 72 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 32
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 304410 32
EAN/GTIN 4045197289452
Nummer fabrikant 304410 32
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

GARANT: Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.