{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 52 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 20 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304328 20 | |
EAN/GTIN | 4045197468246 | |
Nummer fabrikant | 304328 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder met koelkanaalboring 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1 |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | 120 mm | 120 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 20 | 20 | 20 | |
Vorm | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |