{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 18 mm | |
Opname | HSK-F 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | F | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304306 18 | |
EAN/GTIN | 4045197584892 | |
Nummer fabrikant | 304306 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
131,50 €
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 106,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 133,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 225,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 84,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |