Smeergereedschap Lubritool® 63

Artikelnummer: 304210 63
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

HSK maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte a 48 mm
Aanzetlengte b 191,5 mm
Kopbreedte c 65 mm
Nettogewicht 1,6 kg
Producttype Smeersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 304210 63
EAN/GTIN 4019208402673
Nummer fabrikant 1330233

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het regelmatig smeren en onderhouden van de spansystemen in de machinespindel bij HSK-machines. Automatische en snelle smering van de HSK-spanset door verwisseling van het smeergereedschap uit het magazijn in de machinespil.

Voordeel:

  • Geschikt smeermiddel, op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid.
  • Geen handmatige smering, geen vergeten smeerbeurten.
  • Verkorting van de onderhoudstijd (slechts 5 seconden).
  • Compact design.

Toepassing:

HSK-gereedschapsspansystemen moeten regelmatig en volgens de instructies van de producent worden onderhouden. Eén patroon komt overeen met ca. 50 smeercycli.

T.b.v.:

Gereedschapsmachines met HSK-spansets – vorm A, vorm T, vorm E.

Tip:

Vetpatroon wordt niet meegeleverd.