Borgringtangenset 4-dlg (buiten)

Artikelnummer: 3041980
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3041980
    EAN/GTIN 4010886951019
    Nummer fabrikant 3041980
    L-nummer L60160 5145

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gemeenschappelijke combinatie Ingedrukte punten van zeer slijtvast rollagerstaal Antiverdraaiingspuntgeometrie voor externe borgringen Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen Met rechte en 90°-hoekige bekken

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 165 mm
    • Totale hoogte [mm]: 30 mm
    • Totale lengte [mm]: 315 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen