Opklapbare insteekbare reling voor werkplatform

Artikelnummer: 30417
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Leuning

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30417
EAN/GTIN 4031405304178
Nummer fabrikant 030417
L-nummer L90110 868

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor opklapbaar werkplatform (stocknummer 030416)
  • Eenvoudig te bevestigen door middel van holtes in de reling en veiligheidspluggen van gegalvaniseerd staal
  • Kan aan de rechter- of linkerkant worden gemonteerd
  • Afmetingen: 1,60 x 1,20 m

Kenmerk:

  • Breedte: 90 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Hoogte: 1215 mm
  • Lengte: 1705 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen