ML Opvouwbaar werkplatform

Artikelnummer: 30409
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplatform

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 30409
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405304093
Kopiëren
Nummer fabrikant 030409
Kopiëren
L-nummer L90110 683
Kopiëren
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht, stabiele aluminium constructie
  • Eenvoudige en snelle installatie dankzij opklapbare voetjes
  • Gegroefde sporten voor veilige beklimming en afdaling
  • Veilig werken op aluminium plateau met warpplaat
  • Kunststof antislipschoenen
  • Afstand tussen sporten 280 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2700 mm
  • Type constructie: Opvouwbaar
  • Breedte basisoppervlak: 700 mm
  • Lengte basisoppervlak: 2330 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Platformbreedte: 290 mm
  • Platformhoogte: 700 mm
  • Platformlengte: 1740 mm
  • Antislipklasse: R10
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Nee
  • Afdekking trede/platform: Aluminium warpplaat
  • Aantal stappen/sporten: 2x3 sporten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen