Werkschraag inklapbaar 0,90x0,71m

Artikelnummer: 30401
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Opstapje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30401
EAN/GTIN 4031405304017
Nummer fabrikant 030401
L-nummer L90110 49

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opvouwbare werkstandaard van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Steun gemaakt van aluminium (twee profielen á 73 mm)
  • Sterke stalen scharnieren
  • Slechts 150 mm breed gevouwen
  • Dwarse steun door gekrimpte vierkante treden
  • Hoge stabiliteit dankzij de spreidbescherming met twee sterke polyester banden
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Type editie: Aluminium
  • Breedte basisoppervlak: 900 mm
  • Lengte basisoppervlak: 730 mm
  • Hoogte: 815 mm
  • Hoogteverstelling: Vast
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd