Opsteek-steeksleutel ATB Z 8 SW 16 mm

Artikelnummer: 3038866
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3038866
EAN/GTIN 0611702891140
Nummer fabrikant 3038866

Omschrijving

Omschrijving:

Voor moeilijk bereikbare boutpunten
Chroom-vanadium-staal

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 8 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 35 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 5,8 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 16

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.