Opsteek-steeksleutel ATB Z 8 SW 11 mm

Artikelnummer: 3038807
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3038807
EAN/GTIN 0611702891096
Nummer fabrikant 3038807

Omschrijving

Omschrijving:

Voor moeilijk bereikbare boutpunten
Chroom-vanadium-staal

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 8 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 26 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 4,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 11

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen