Krimphouder Vorm AD 25 mm

Artikelnummer: 303850 25
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 25 mm
Opname BT 40 kort
Opnamenorm JIS B6339; JIS B6339
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Uitvoering BT-DC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
a 1 mm
Buiten-⌀ D 53 mm
⌀ D2 44 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303850 25
EAN/GTIN 4062406250720
Nummer fabrikant 303850 25

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.
  • Geschikt voor het krimpen van HSS- en HM-gereedschap.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Voordeel:

Door het dubbele contact van conus en oplegvlak ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:
  • Betere oppervlaktekwaliteit
  • Langere gereedschapsstandtijden
  • Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)
  • Betere rondloopnauwkeurigheid
Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Overeenkomstig E-DIN 69882-8, vorm G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806,
krimpverlengstuk nr. 302410302417,
krimpapparaten nr. 354210354400.