Vouwtraverse 1,2 m breed geschikt voor ladderboomhoogte 98 mm

Artikelnummer: 30384
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30384
EAN/GTIN 4031405303843
Nummer fabrikant 030384

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 2 vouwvoetjes + bijgesloten montageset
  • Opvouwbare voeten met binnenschoen
  • Geschikt voor trap- en loopladders
  • Hij kan niet worden gemonteerd op houten ladders, aluminium glijdende ladders en glasvezel ladders

Kenmerk:

  • Lengte: 707 mm
  • Breedte: 72 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Breedte dwarsrail: 1200 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Producttype: 1200 mm, geschikt voor 98 mm spar
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Materiaal: Aluminium

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen