Insteek-ringsleutel 012400 Captive Pin 5/32″

Artikelnummer: 3038106
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3038106
EAN/GTIN 0701698906994
Nummer fabrikant 3038106

Omschrijving

Omschrijving:

Voor moeilijk bereikbare boutverbindingen
Chroom vanadium staal
Compatibel met momentsleutels type TBN 2 en TBN 10

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: Gedompeld gecoat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen