Insteek-steeksleutel 012165 Captive Pin 1/4″

Artikelnummer: 3037703
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3037703
EAN/GTIN 0611702891669
Nummer fabrikant 3037703

Omschrijving

Omschrijving:

Voor moeilijk bereikbare boutverbindingen
Chroom vanadium staal
Compatibel met momentsleutels type TBN 2 en TBN 10

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 16,2 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 3,4 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: Gedompeld gecoat
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1/4″
  • Steekmaat [metrisch]: 27,0 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen