Combi-freesopsteekdoorn Vorm AD 22 mm

Artikelnummer: 303760 22
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6358
  • Opnamenorm: JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 22 mm
Span-⌀ D1 22 mm
Opname BT 40 kort
Norm DIN 6358
Opnamenorm JIS B6339; JIS B6339
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Uitvoering BT-DC
Afkoppellengte A-maat 55 mm
a 1 mm
Buiten-⌀ D 40 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 22
Reserve-meeneemring nr. 309870 22
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 22
Balluff-chip-boring ja
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303760 22
EAN/GTIN 4062406250577
Nummer fabrikant 303760 22

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlak aan de kraag geslepen. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Met RFID/Balluff-chip-boring.

Voordeel:

Door het dubbele contact van conus en oplegvlak ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:
  • Betere oppervlaktekwaliteit
  • Langere gereedschapsstandtijden
  • Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)
  • Betere rondloopnauwkeurigheid
Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Toepassing:

Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.
Met meeneemring voor frezen met dwarssleuf DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, speciale sleutel nr. 309840.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Combi-freesopsteekdoorn Vorm AD 22 mm

Combi-freesopsteekdoorn Vorm AD 22 mm

op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 89,60
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 70,20
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 96,20
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 70,00
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 53,50
Opname BT 40 kort SK 40 kort SK 50 A = 55 BT 40 kort BT 40 kort
Buiten-⌀ D 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Doorn-⌀ d1 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Vorm AD ADB ADB ADB A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 22 22 22 22 22
Producttype Freesopsteekdoorn Freesopsteekdoorn Freesopsteekdoorn Freesopsteekdoorn Freesopsteekdoorn

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen