Insteek-steeksleutel 012035 Captive Pin 9 mm

Artikelnummer: 3037495
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3037495
    EAN/GTIN 0701698906284
    Nummer fabrikant 3037495
    L-nummer L60160 5767

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor moeilijk bereikbare boutverbindingen
    Chroom vanadium staal
    Compatibel met momentsleutels type TBN 2 en TBN 10

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 120 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 21,5 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 4 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: Gedompeld gecoat
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 9
    • Steekmaat [metrisch]: 27,0 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen