Insteek-steeksleutel 012015 Captive Pin 5.5 mm

Artikelnummer: 3037479
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3037479
EAN/GTIN 0611702891485
Nummer fabrikant 3037479

Omschrijving

Omschrijving:

Voor moeilijk bereikbare boutverbindingen
Chroom vanadium staal
Compatibel met momentsleutels type TBN 2 en TBN 10

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 13,2 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 3,6 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: Gedompeld gecoat
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 5.5
  • Steekmaat [metrisch]: 27,0 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen