ER-spantanghouder Vorm AD 25

Artikelnummer: 303740 25
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 25
Span-⌀ D1 1-16 mm
Opname BT 50 kort
Opnamenorm JIS B6339; JIS B6339
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 1 mm - 16 mm
Afkoppellengte A-maat 80 mm
a 1,5 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
Reserve-ER-spanmoer nr. 309580 25
ER-spansleutel nr. 309680 25
Uitvoering BT-DC
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303740 25
EAN/GTIN 4062406250362
Nummer fabrikant 303740 25

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Hoogwaardige precisiespanmoer.
  • Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min−1).
  • Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.

Voordeel:

Door het dubbele contact van conus en oplegvlak ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:
  • Betere oppervlaktekwaliteit
  • Langere gereedschapsstandtijden
  • Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)
  • Betere rondloopnauwkeurigheid
Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en vorm B.

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680309720 resp. 613300, ER-spanmoer 309610.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Tip:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen