Stiftsleutelset 8-dlg

Artikelnummer: 3037371
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3037371
EAN/GTIN 4010886950432
Nummer fabrikant 3037371
L-nummer L60160 4856

Omschrijving

Omschrijving:

met 2 zeskanten, met gelijke sleutelmaten
met kogelkop
2C-T-greep met ophanggat
2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij los- of vastdraaien
Verlengde greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Kenmerk:

  • bescherming tegen afrollen: No
  • Anti-magnetisch: No
  • aandrijfas: No
  • ontwerp met lage vonkvorming: No
  • Kleurcodering: No
  • vorm van blad: Hex
  • totale breedte [mm]: 320 mm
  • totale hoogte [mm]: 45 mm