Extra dwarsbalk 0,93 m voor GVK-ladders met ladderboomhoogte 58 mm

Artikelnummer: 30372
op aanvraag
Onbekend
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
    Toepassingsgebied Leitern
    Producttype Ligger / traverse

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 30372
    EAN/GTIN 4031405303720
    Nummer fabrikant 030372
    L-nummer L90110 1060

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Incl.

    Kenmerk:

    • Breedte: 96 mm
    • Hoogte: 155 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 58 mm
    • Lengte: 930 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: GFK
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Breedte dwarsrail: 930 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen