{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 20 | |
Span-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Opname | BT 30 kort | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Reserve-ER-spanmoer nr. 309580 | 20 | |
ER-spansleutel nr. 309680 | 20 | |
Uitvoering | BT-DC | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 303690 20 | |
EAN/GTIN | 4062406249595 | |
Nummer fabrikant | 303690 20 |