{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Uitvoering | BT-DC | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
a | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 35 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 303670 10 | |
EAN/GTIN | 4062406250201 | |
Nummer fabrikant | 303670 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder Vorm AD 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 55,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Buiten-⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |