Retrofit cross-rail met nivello® geleiderpad breedte 0,93 m met bundelhoogte 58 mm

Artikelnummer: 30365
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Ladders
Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30365
EAN/GTIN 4031405303652
Nummer fabrikant 030365

Omschrijving

Omschrijving:

  • Incl.

Kenmerk:

  • Breedte: 109 mm
  • Hoogte: 147 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte: 930 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Breedte dwarsrail: 930 mm