{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Uitvoering | BT-DC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 65 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 25 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 303640 25 | |
EAN/GTIN | 4062406250171 | |
Nummer fabrikant | 303640 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder Vorm AD 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 89,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 92,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 90 | 90 | 90 |
Buiten-⌀ D | 65 | 65 | 65 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 25 | 25 | 25 |
Vorm | AD | ADB | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |