Retrofit dwarsdragers van 1,2 m voor aluminium ladders met balkhoogte van 98 mm

Artikelnummer: 30364
op aanvraag
Onbekend
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
Toepassingsgebied Ladders
Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30364
EAN/GTIN 4031405303645
Nummer fabrikant 030364

Omschrijving

Omschrijving:

  • Incl.

Kenmerk:

  • Breedte: 137 mm
  • Hoogte: 155 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Lengte: 1200 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Breedte dwarsrail: 1200 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen