{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Uitvoering | BT-DC | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
a | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 8 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 303610 8 | |
EAN/GTIN | 4062406250065 | |
Nummer fabrikant | 303610 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Weldonhouder Vorm AD, BT 30 kort, Span-⌀ D1: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 66,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 66,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 42,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 30 kort | BT 30 kort | BT 30 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Buiten-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |