E-torc Q R Display-unit met scanner

Artikelnummer: 3035174
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3035174
EAN/GTIN 4002805937204
Nummer fabrikant 3035174
L-nummer L60160 5493

Omschrijving

Omschrijving:

De kenmerken:
Compacte evaluatiedisplay voor E-torc QR-meetkoppen
Groot TFT-display, 109 mm (4,3″) diagonaal
met touch-functie, waardoor bediening met handschoenen mogelijk is
Intuïtieve bediening via touch display of zes hardware toetsen
Met geïntegreerde krachtige lithium-ionbatterij
Mobiel of stationair gebruik (naar keuze riemhouder: 3078582 of statief: 3033694)
Robuuste en lichte aluminium behuizing
Alle gangbare meetmethoden: Koppel, koppel/hoek van de rotatie, losmaken/aanhalen, verder aanhalen, vloeigrens
Incl. krachtige PC-evaluatie- en besturingssoftware (Windows 7 of hoger)
De gebruikersinterfaces:
Radio (WiFi 2.4 en 5 GHz)
USB-mini-interface
connector voor ETQR-aansluitkabel (compatibel met E-torc QR-meetkoppen)
Aansluiting op CAQ-systemen (optioneel)
De nauwkeurigheid:
+/- 1 %, +/- 1 Digit
Leveringsomvang:
ETQR-evaluatiedisplay
PC-evaluatie- en besturingssoftware (vanaf Windows 7), USB-kabel, voedingseenheid

Kenmerk:

  • Type batterij: 18650
  • Chemische eigenschappen: Li-Ion
  • Krachtbron: Batterij
  • Totale breedte [mm]: 87 mm
  • Totale hoogte [mm]: 47 mm
  • Totale lengte [mm]: 196 mm
  • Koers voor Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • UN-nummer: UN 3481
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen