Omschrijving:
De kenmerken:
Compacte evaluatiedisplay voor E-torc QR-meetkoppen
Groot TFT-display, 109 mm (4,3″) diagonaal
met touch-functie, waardoor bediening met handschoenen mogelijk is
Intuïtieve bediening via touch display of zes hardware toetsen
Met geïntegreerde krachtige lithium-ionbatterij
Mobiel of stationair gebruik (naar keuze riemhouder: 3078582 of statief: 3033694)
Robuuste en lichte aluminium behuizing
Alle gangbare meetmethoden: Koppel, koppel/hoek van de rotatie, losmaken/aanhalen, verder aanhalen, vloeigrens
Incl. krachtige PC-evaluatie- en besturingssoftware (Windows 7 of hoger)
De gebruikersinterfaces:
Radio (WiFi 2.4 en 5 GHz)
USB-mini-interface
connector voor ETQR-aansluitkabel (compatibel met E-torc QR-meetkoppen)
Aansluiting op CAQ-systemen (optioneel)
De nauwkeurigheid:
+/- 1 %, +/- 1 Digit
Leveringsomvang:
ETQR-evaluatiedisplay
PC-evaluatie- en besturingssoftware (vanaf Windows 7), USB-kabel, voedingseenheid
Kenmerk:
- Type batterij: 18650
- Chemische eigenschappen: Li-Ion
- Krachtbron: Batterij
- Totale breedte [mm]: 87 mm
- Totale hoogte [mm]: 47 mm
- Totale lengte [mm]: 196 mm
- Koers voor Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- Type weegschaal: zonder
- UN-nummer: UN 3481
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: ja
- VDE gecertificeerd: geen