{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Buiten-⌀ D | 44,5 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
Schroefdraad M | M10×1 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 63 mm | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303473 12 | |
EAN/GTIN | 4062406531089 | |
Nummer fabrikant | 303473 12 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |