{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 29 mm | |
Schroefdraad M | M5 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303455 6 | |
Nummer fabrikant | 22.507.40.06.Z |