{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 50 kort | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 83,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 49 mm | |
Nuttige lengte L1 | 45,5 mm | |
Geschikte reduceerhuls | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303452 20 | |
EAN/GTIN | 4045197531186 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HT-houder 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 321,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 239,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 258,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 195,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 83,5 | 72,5 | 72,5 | 83,5 | 72,5 |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Span-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Geschikte reduceerhuls | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |