Krimphouder Vorm ADB 10 mm

Artikelnummer: 303445 10
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 10 mm
Opname BT 50 A = 100
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303445 10
EAN/GTIN 4045197486790
Nummer fabrikant 303445 10

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf ⌀ 6).
  • Maat 3−5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

overeenkomstig E-DIN 69882-8, vorm G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, krimpverlengstuk nr. 302410302417, krimpapparaten 354210354400.