{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 40 A = 120 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 303425 20 | |
EAN/GTIN | 4045197468062 | |
Nummer fabrikant | 303425 20 |