Multinorm veiligheidsvest S/M

Artikelnummer: 303417295300S/M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat S
Producttype Veiligheidsvest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303417295300S/M
EAN/GTIN 7330509725726
Nummer fabrikant 303417295300S/M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
98% polyester, 2% antistatische vezels, gebreid, vlamwerend, antistatisch, 120 g/m²

Afwerking
Extensieve rug

Details
Externe labels
D-ring, ID-kortsficka säljes separat

Reflex
50 mm brede vlamwerende reflecterende tape

Voorsluiting
Eénrichtingsrits van kunststof

Zakken
Openingen aan de zijkant voor toegang tot onderliggende kledingzakken

Omschrijving:

  • Lichtgewicht, hi-vis vest met antistatische eigenschappen
  • Reflecterende strips rondom, ook op de mouwen, zorgen ervoor dat de drager vanuit alle richtingen zichtbaar is
  • Met een rits aan de voorzijde en slimme zijopeningen die zorgen voor gemakkelijke toegang tot kleding en zakken eronder
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 14116, index 1
  • EN ISO 20471, klasse 3

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 1
  • EN 1149-5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen