Overbrugging 70° 8 stappen

Artikelnummer: 303408
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Overklimtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303408
EAN/GTIN 4031405937130
Nummer fabrikant 303408

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste aluminium brug met een helling van 70°
  • Treden bestaande uit trapladders met treden van 80 mm diep, gegroefd
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Platformlengte: 800 mm
  • Platformbreedte: 650 mm
  • Dubbelzijdige handrail en reling met voet- en kniestrips van ronde buizen met Ø 35 mm
  • Dwarsbalken en voethoeken voor veilige vloermontage
  • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
  • Getest op type, voldoet aan DIN en ISO 14122-3
  • Individuele hoogtes op aanvraag
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

Kenmerk:

  • Overhead: 2232 mm
  • Buitenbreedte: 650 mm
  • Type constructie: 70°
  • Vloeren: Aluminium gegroefd
  • Hoogte: 2991 mm
  • Vrije hoogte: 1816 mm
  • Platformbreed licht: 701 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Platformbreedte: 650 mm
  • Verticale hoogte: 1900 mm
  • Aantal stappen/sporten: 8 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
  • Stapbreedte: 650 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen