Omschrijving:
weergavestanden: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC
draaiveldrichtingstest (groene LED), fasetest (rode LED), polariteitscontrole (LED)
lastinschakeling via druktoets (laagohmige test)
bewuste activering van de aardlekschakelaar
trillingsalarm in de handgreep
beschermklasse IP 65, stofdicht, straalwaterdicht
getest en goedgekeurd volgens DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
overspanningscategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Kenmerk:
- Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 2
- Ontwerp: 2-polig
- Type batterij: AAA
- Totale lengte [mm]: 120 mm
- Materiaal: Plastic
- Meetbereik [Volt]: 12-1000
- Meetcategorie [inch]: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Spanningsbereik [AC/DC]: 12 - 1000 V
- 1000 V geïsoleerd: ja
- Batterijen inbegrepen: ja
- Enkelvoudige test met 10.000 V AC: geen
- REACH registratie beschikbaar: ja
- VDE gecertificeerd: ja