Werkvest High Vis XXL

Artikelnummer: 303218045500XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis rot
    Uniseks-maat 2XL
    Producttype Veiligheidsvest

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 303218045500XXL
    EAN/GTIN 7330509664957
    Nummer fabrikant 303218045500XXL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    85% polyester, 15% katoen, satijn, 300g/m²

    Details
    Wijde riemlussen, Twee lussen met klittenband aan zijkanten voor hamerhouder
    Meshouder met knoop
    Metalen knopen
    D-ring

    Zakken
    Borstzakken, één met klep en één met knopen voor mes
    Documentenzak vooraan
    Nagelzakken - uitneembaar en extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvak, Spijkerzak achteraan - uitneembaar
    Twee Napoleonzakken met plaats voor A4-papier, Voorzakken met blaasbalg en klep en buitenzak met rits

    Reflex
    50 mm breed reflecterend band, Reflecterend band op schouders en lichaam

    Voorsluiting
    Dubbele ritsen aan de voorkant voor verstelbare breedte, Robuuste eenrichtingsrits van kunststof

    Accessoires
    Fixlock gesp, Gordel van textiel

    Functionaliteit
    Zwaar gaas op voorkant schouders en rug

    Versteviging
    CORDURA®-verstevigde spijkerzakken

    Omschrijving:

    • Modern vakmansvest met veel praktische zakken voor gereedschap en accessoires
    • Verwijderbare spijkerzakken en tailleband om schouder- en nekbelasting te verminderen
    • Het heeft zelfs dubbele ritsen aan de voorkant om de breedte te verstellen, wat zorgt voor een betere pasvorm en meer comfort
    • Mesh panelen die het vest licht maken en zorgen voor een goede ventilatie
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, S klasse 1, M-4XL klasse 2

    Norm:

    • Combination Certification A M ->
    • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
    • Combination Certification E->S

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen