Werkvest High Vis 4XL

Artikelnummer: 3032180453004XL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat 4XL
Producttype Veiligheidsvest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3032180453004XL
EAN/GTIN 7330509658314
Nummer fabrikant 3032180453004XL
L-nummer L00980 4004

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
85% polyester, 15% katoen, satijn, 300g/m²

Details
Wijde riemlussen, Twee lussen met klittenband aan zijkanten voor hamerhouder
Meshouder met knoop
Metalen knopen
D-ring

Zakken
Borstzakken, één met klep en één met knopen voor mes
Documentenzak vooraan
Nagelzakken - uitneembaar en extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvak, Spijkerzak achteraan - uitneembaar
Twee Napoleonzakken met plaats voor A4-papier, Voorzakken met blaasbalg en klep en buitenzak met rits

Reflex
50 mm breed reflecterend band, Reflecterend band op schouders en lichaam

Voorsluiting
Dubbele ritsen aan de voorkant voor verstelbare breedte, Robuuste eenrichtingsrits van kunststof

Accessoires
Fixlock gesp, Gordel van textiel

Functionaliteit
Zwaar gaas op voorkant schouders en rug

Versteviging
CORDURA®-verstevigde spijkerzakken

Omschrijving:

  • Modern vakmansvest met veel praktische zakken voor gereedschap en accessoires
  • Verwijderbare spijkerzakken en tailleband om schouder- en nekbelasting te verminderen
  • Het heeft zelfs dubbele ritsen aan de voorkant om de breedte te verstellen, wat zorgt voor een betere pasvorm en meer comfort
  • Mesh panelen die het vest licht maken en zorgen voor een goede ventilatie
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, S klasse 1, M-4XL klasse 2

Norm:

  • Combination Certification A M ->
  • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
  • Combination Certification E->S

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen