Ratel-bitschroevendraaier 1/4″, incl. 12 bits

Artikelnummer: 3031691
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3031691
    EAN/GTIN 4010886950326
    Nummer fabrikant 3031691
    L-nummer L60160 5248

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bitschroevendraaier met ratelfunctie, incl. bits
    voor nauwkeurig werken in de krapste ruimtes
    zeer geringe terughaalhoek, bijna 0˚ (niet meetbaar met mechanische meetapparaten)
    rechts-/links omschakelbaar dmv door draairing, neutrale middenpositie met ratelblokkering om te schroeven zonder ratelfunctie

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6.3
    • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
    • Totale lengte [mm]: 250 mm
    • Handgreepbreedte [inch]: 38,6 mm
    • Materiaal handvat: 2-componenten
    • Lengte van het blad: 125 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: ja
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen