{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M12×100 | |
Opname | BT 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 138 mm | |
Boring-⌀ D1 tolerantie IT6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
L2 | 10 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 303141 M12X100 | |
EAN/GTIN | 4062406106188 | |
Nummer fabrikant | 303141 M12X100 |