Gereedschapshouder voor volboren Vorm ADB 32 mm

Artikelnummer: 303129 32
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schacht-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor schacht-⌀ D1 32 mm
Opname BT 50
Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Buiten-⌀ D 52 mm
Producttype Volbooropname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303129 32
EAN/GTIN 4062406105211
Nummer fabrikant 303129 32

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt.
  • Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.
  • Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-⌀ tegen het contactvlak gespannen.
  • De hierdoor betere ondersteuning maakt een hogere voeding mogelijk.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802. Reserveschroven nr. 309907; 309908.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen