Platformladder met wieltjes 4 treden

Artikelnummer: 303104
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303104
EAN/GTIN 4031405936935
Nummer fabrikant 303104
L-nummer L90110 798

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ladder voor aluminium platform
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Ruim platform met ribbels voor een veilige standaard (800 x 650 mm)
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Met tweezijdige handrail, driezijdige, 1.000 mm hoge reling met knie en plinten
  • Twee rollen Ø 100 mm voor eenvoudig verplaatsen van plaats naar plaats
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Dwarsbalken voor hoge stabiliteit
  • Buitenbreedte: 650 mm (zonder dwarsdrail)
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2950 mm
  • Overhead: 1320 mm
  • Buitenbreedte: 1256 mm
  • Hoogte: 2050 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Platformbreedte: 650 mm
  • Platformhoogte: 950 mm
  • Platformlengte: 800 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 4 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Breedte dwarsrail: 1260 mm
  • Uitvoering van stap: treden

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen