Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB 40 mm

Artikelnummer: 303045 40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 40 mm
Span-⌀ D1 40 mm
Opname BT 50 A = 100
Norm DIN 6357
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 88 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 40
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 40
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303045 40
EAN/GTIN 4250122616344
Nummer fabrikant 506.11.40.100

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
Alle schachten gebruineerd.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen