Meskopopname Vorm A, BT 40 A = 100, Doorn-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 303027 16
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname BT 40 A = 100
Norm DIN 6357
Opnamenorm JIS B6339; JIS B6339
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303027 16
EAN/GTIN 4062406231057
Nummer fabrikant 303027 16

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
Alle schachten fijnglasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min-1. Vorm A.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Meskopopname Vorm A, BT 40 A = 100, Doorn-⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Meskopopname Vorm A, BT 40 A = 100, Doorn-⌀ d1: 16mm

op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 63,50
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 133,00
Afkoppellengte A-maat 100 mm 100 mm
Doorn-⌀ d1 16 mm 16 mm
Vorm ADB ADB
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16 16
Span-⌀ D1 16 mm 16 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16 16
Producttype Meskopopname Meskopopname

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen