{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 78 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303017 32 | |
EAN/GTIN | 4062406101237 | |
Nummer fabrikant | 303017 32 |