{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 35 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303015 27 | |
EAN/GTIN | 4045197944917 | |
Nummer fabrikant | 303015 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 94,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 54,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 111,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | 27 | 27 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Span-⌀ D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |