{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 35 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303007 16 | |
EAN/GTIN | 4062406101169 | |
Nummer fabrikant | 303007 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meskopopname Vorm A, BT 30 kort, Doorn-⌀ d1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 53,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
€ 86,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 92,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 53,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
97,20 €
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 109,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 30 kort | BT 30 kort | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 30 kort | BT 40 kort |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Doorn-⌀ d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |