Houten platform voor multifunctionele ladders 4-delig geschikt voor bestelnr. 031310 en 031312

Artikelnummer: 30300
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30300
EAN/GTIN 4031405303003
Nummer fabrikant 030300
L-nummer L90110 276

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor multifunctionele ladders, 4-delig

Kenmerk:

  • Breedte: 290 mm
  • Hoogte: 33 mm
  • Lengte: 1425 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: hout
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen